Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skil 7338 AA Schwingschleifer 24000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skil 7338 AA Schwingschleifer 24000 RPM
Skil 7338 AA Schwingschleifer 24000 RPM
Skil 7338 AA Schwingschleifer 24000 RPM
Skil 7338 AA Schwingschleifer 24000 RPM
Skil 7338 AA Schwingschleifer 24000 RPM
Skil 7338 AA Schwingschleifer 24000 RPM
Skil 7338 AA Schwingschleifer 24000 RPM
Skil 7338 AA Schwingschleifer 24000 RPM
Skil 7338 AA Schwingschleifer 24000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24787752
Hersteller:
     Skil
Herst.-Nr.:
     F0157338AA
EAN/GTIN:
     8710364065974
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
160 W
Maximum Papiergröße
93 x 230 mm
Vibrationsemission
8.4 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Größe der Schleifplatte (BxT)
92 x 185 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
24000 RPM
Schwingkreisdurchmesser
2 mm
Exzentrizität
1 mm
Schalldruckpegel
85 dB
Lieferumfang
Sandpapier enthalten
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schleifen der Medienbefestigung
Klemme/Klettverschlus
Weicher Haltegriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.