| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-24884201 Herst.-Nr.: 77040 EAN/GTIN: 4015588770401 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Präzise Messung der Körpertemperatur: oral, axillar, rektal - Mit Aufbewahrungsbox - Automatische Speicherung des letzten Messwertes - Präzise Messung der Körpertemperatur: oral, axillar, rektal - Akustischer Fieberalarm - Einfacher Batteriewechsel - Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende - Umstellung von °C auf °F - LCD-Display mit digitaler Anzeige - Zertifiziertes Medizinprodukt - Messergebnis in 10 Sekunden - Abschaltautomatik nach 10 Minuten - Wasserdicht - Flexible Fieberthermometer-Spitze Weitere Informationen: Energie | Automatische Abschaltung | Ja | Merkmale | Typ | Kontakt | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün, Weiß | ![](/p.gif) | Position des Thermometers | Oral, Rechteckig, Unterarm | ![](/p.gif) | Maßeinheit | °C, °F | ![](/p.gif) | Messzeit | 10 s | ![](/p.gif) | Display | LCD | ![](/p.gif) | Hochtemperatur-Alarmeinstellung | Ja | ![](/p.gif) | Flexible Spitze | Ja | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |