Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin VCO 36U Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin VCO 36U Rack Zubehör
Wirewin VCO 36U Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24916303
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     VCO 36U
EAN/GTIN:
     9120046987408
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
  • Vertikale Kabelführungsschieinen zum Einbau in Stand- und Serverschränke
    - 2 Stück in einer Verpackung
    - Entwickelt für die Organisation und Erhaltung schöner Kabelführung
    - Optionale Montage auf rechter oder linker Seite im Schrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
92 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
4700 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.