Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 630014 Nudelmaschine Ravioli-Stempel/Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 630014 Nudelmaschine Ravioli-Stempel/Schneider
Tescoma 630014 Nudelmaschine Ravioli-Stempel/Schneider
Tescoma 630014 Nudelmaschine Ravioli-Stempel/Schneider
Tescoma 630014 Nudelmaschine Ravioli-Stempel/Schneider
Tescoma 630014 Nudelmaschine Ravioli-Stempel/Schneider
Tescoma 630014 Nudelmaschine Ravioli-Stempel/Schneider
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24968762
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630014
EAN/GTIN:
     8595028451443
Suchbegriffe:
Nudel-Ausrollmaschine
Nudel-Maschine
Nudelausrollmaschine
Nudelmaschine
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Ravioli-Stempel/Schneider
Beste Verwendung
Tortellini, Biscotti, Ravioli
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.