Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 862024 Küchenmesser Edelstahl Steakmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 862024 Küchenmesser Edelstahl Steakmesser
Tescoma 862024 Küchenmesser Edelstahl Steakmesser
Tescoma 862024 Küchenmesser Edelstahl Steakmesser
Tescoma 862024 Küchenmesser Edelstahl Steakmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24969691
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     862024
EAN/GTIN:
     8595028426380
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Merkmale
Messertyp
Steakmesser
Klingenlänge
120 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.