Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperDOM 32 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperDOM 32 GB Serial ATA III
Supermicro SuperDOM 32 GB Serial ATA III
Supermicro SuperDOM 32 GB Serial ATA III
Supermicro SuperDOM 32 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25064995
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSD-DM032-PHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.4 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.6 W
Energieverbrauch (idle)
0.269 W
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD Speicherkapazität
32 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
Nicht unterstützt
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
145 MB/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.