Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo DS 150 Schleifbock 2980 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo DS 150 Schleifbock 2980 RPM
Metabo DS 150 Schleifbock 2980 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25067961
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     6.19150.00
EAN/GTIN:
     4007430193285
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock metabo
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Motorleistung
350 W
Lieferumfang
Funkenschutzschild
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Gummifüße
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2980 RPM
Anzahl der Schleifscheiben
2
Schleifraddurchmesser
150 mm
Schleifscheibendicke
20 mm
Schleifscheibenbohrung
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.