Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO DARAS-S Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO DARAS-S Chrom
BLANCO DARAS-S Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25075016
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     517731
EAN/GTIN:
     4020684515238
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
160 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
150 mm
Höhe Mousseur
115 mm
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Kartuschentyp
Keramik
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
90 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Wasserdurchflusswinkel
18 °
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
45 mm
Durchmesser Einbettungsloch
55 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.