Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Telecommunications Helios IP Vario Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N Telecommunications Helios IP Vario Silber
2N Telecommunications Helios IP Vario Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25075571
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9137161KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera
2N® EntryCom IP Vario ist eine Video-Türsprechanlage, die Spitzentechnologie und einzigartiges Design in vollendeter Weise kombiniert. Es handelt sich um ein variables Kommunikationssystem, das die Übertragung der Stimme wie auch des Bildes fördert. Dies alles im IP-Umfeld mit Hilfe eines SIP- Protokolls. Die Zutrittskontrolle 2N® EntryCom IP Vario ist ein ideales Produkt für jedes Umfeld der Türkommunikation. Es bewährt sich sowohl im Firmen-, als auch im Privatbereich und dank dem umfangreichen Zubehör, wie etwa Kartenlesegerät, Zutrittssystem oder Tastatur, findet es eine breite Anwendung. Das ganze Interkomsystem und seine Steuerung auf dem Display kann einfach Ihrem Bedarf angepasst werden, wobei sämtliche Einstellung und Steuerung dank dem Internetanschluss fern bedient werden kann. Machen Sie gleich bei der Eingangstür auf Ihre Gäste Eindruck. Die Zutrittskontrolle 2N® EntryCom IP Vario bietet Ihnen eine Menge Kombinationen und Sie können sich somit genau das aussuchen, was Sie brauchen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Tastaturbeleuchtung
Ja
Merkmale
Knopfanzahl
6
IP verbindbar
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,95*
€ 735,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,54*
€ 722,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,89*
€ 698,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,37*
€ 677,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,71*
€ 632,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.