Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman ECS3 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman ECS3 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Velleman ECS3 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25116768
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     ECS3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
99.06 mm
Tiefe
160 mm
Weitere Suchbegriffe: eurocard, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.