Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S + H 30 230 LED-Lampe 6500 K 23 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S + H 30 230 LED-Lampe 6500 K 23 W G13
S + H 30 230 LED-Lampe 6500 K 23 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25119789
Hersteller:
     S+H
Herst.-Nr.:
     30 230
EAN/GTIN:
     4034451302303
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhren – Auslaufmodell

Diese LED Röhren genügen höchsten Ansprüchen hinsichtlich Qualität und Beleuchtung. In allen Typen kommen Metal Core Platinen in Verbindung mit einem Aluminiumgehäuse zum Einsatz, um bestmögliche Wärmeabgabe und so eine geringere Lichtstromabnahme zu garantieren. Anstelle herkömmlicher Leucht-dioden im DIP Gehäuse oder weniger High Power Leuchtdioden werden in den LED Röhren ausschließlich 3528 SMD LED in großer Anzahl verwendet. Dadurch wird eine sehr gleichmäßige Lichtverteilung erreicht. 2 Leistungsklassen sind erhältlich: Entweder standard brightness in den Lichttemperaturen ww, nw und dl oder high brightness (nur dl). Kunden können außerdem wählen zwischen einer klaren oder mattierten Röhrenbedeckung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
23 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
780 lm
Farbtemperatur
6500 K
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.