Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S + H 36 433 LED-Lampe 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S + H 36 433 LED-Lampe 6 W
S + H 36 433 LED-Lampe 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25119844
Hersteller:
     S+H
Herst.-Nr.:
     36 433
EAN/GTIN:
     4034451364332
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform
S + H möchte Sie nicht nur als Kunden mit professioneller Beleuchtung beliefern, sondern vor allem als zufriedenen Kunden. Das bedeutet für Sie, dass Sie für alle Bereiche unserer Produkte einen kompetenten Ansprechpartner haben, der Ihnen gerne mit fachlicher Beratung zur Seite steht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Länge (mm)
300 mm
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Technische Details
Glühbirnengröße
S14s
Energie
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.