Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED spotLV D 10-50W 2700K MR16 15D LED-Lampe 10 W GU5.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Philips MASTER LED spotLV D 10-50W 2700K MR16 15D LED-Lampe 10 W GU5.3
Philips MASTER LED spotLV D 10-50W 2700K MR16 15D LED-Lampe 10 W GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25131689
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929000195002
EAN/GTIN:
     8718291122487
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
54 mm
Gewicht
45 g
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Lichtleistung
385 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
15 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,8
Leuchtkapazität
4100 CD
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Technische Details
Glühbirnengröße
MR16
Anzahl
1
Spannung
12 V
Energie
Lampenstrom
980 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,217*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,3217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,647*
€ 201,87993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,327*
€ 197,92913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,037*
€ 186,87403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,427*
€ 180,19813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,217*
€ 158,52823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.