Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED spotLV D 10-50W 3000K MR16 15D LED-Lampe 10 W GU5.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Philips MASTER LED spotLV D 10-50W 3000K MR16 15D LED-Lampe 10 W GU5.3
Philips MASTER LED spotLV D 10-50W 3000K MR16 15D LED-Lampe 10 W GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25131690
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929000195102
EAN/GTIN:
     8718291122555
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
54 mm
Gewicht
45 g
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Lichtleistung
410 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
15 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,8
Leuchtkapazität
4200 CD
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Technische Details
Glühbirnengröße
MR16
Anzahl
1
Spannung
12 V
Energie
Lampenstrom
980 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,741*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 26,5741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,321*
€ 379,99199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 319,211*
€ 379,86109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 299,891*
€ 356,87029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 297,631*
€ 354,18089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 265,741*
€ 316,23179
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.