Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 20-403 Audio-Intercom-System Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke BT 20-403 Audio-Intercom-System Aluminium
Telecom Behnke BT 20-403 Audio-Intercom-System Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25132620
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 20-403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
20-0014 - Elektronik kompakt (a/b), Größe 2
- Basiselektronik Größe 2 für Türstationen mit integrierter Elektronik
- Anschluss von bis zu 8 Ruftasten, 1 Tastwahlblock, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon
- Mit 2 Schaltrelais, 1 Alarmeingang, 1 Videoausgang (für Behnke-Kamera)
- Kleines Gehäuse (keine Möglichkeit zum Einbau einer Elektronik-Erweiterung)
- Maße (H x B x T): 198 x 108 x 72 mm

Elektronik:
- Anschluss: analoges Telefonnetz (Hauptanschluss) oder a/b-Schnittstelle einer Telefonanlage (Nebenstelle)
- Vollduplex-Betrieb
- Stromversorgung über a/b-Schnittstelle
- 1 Watt Zusatzverstärker integriert (15 V= Stromversorgung erforderlich)
- Lautstärke elektronisch regelbar
- Integrierte Heizung (15 V= Stromversorgung erforderlich)
- 2 potentialfreie Kontakte mit versch. Schaltfunktionen enthalten (z. B. Türöffnerfunktion)
- Sammelruffunktion / Wahlwiederholung
- Programmierbar per Telefon mit Tonwahl (MFV) oder Tasten auf der Platine
- Türöffnerfunktion von innen über MFV-Nachwahl
- Anschluss von diversen Behnke-Kameramodulen möglich

20-1101 - Modul Lautsprecher, Größe 2 + Mikrofon
- Lautsprecher Größe 2 (mittel) mit Mikrofon
- Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
- Frontblende: Aluminium
- Materialstärke: 4 mm
- Maße (H x B): 90 x 90 mm
- Lautstärkeklasse beachten!

20-2031 - Modul 3 Tasten
- Drei Ruftasten mit Beschriftungsfeld
- Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
- Beschriftungsfeld beleuchtet
- Frontblende: Aluminium
- Materialstärke: 4 mm
- Maße (H x B): 90 x 90 mm

20-4210 - Rahmen, Größe 2
- Einbaumöglichkeit für zwei Module
- senkrecht
- Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
- Frontblende: Aluminium
- Materialstärke: 4 mm
- Maße (H x B): 210 x 120mm
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Knopfanzahl
3
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 76 x 210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,13*
€ 840,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,60*
€ 830,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,03*
€ 786,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,74*
€ 755,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,15*
€ 695,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.