Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 50-621-IP Audio-Intercom-System Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke BT 50-621-IP Audio-Intercom-System Aluminium
Telecom Behnke BT 50-621-IP Audio-Intercom-System Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25132983
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 50-621-IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
20-0001A-IP - Elektronik kompakt (SIP), Größe 3
- Basiselektronik Größe 3 für Türstationen mit integrierter Elektronik
- Anschluss von bis zu 8 Ruftasten, 1 Tastwahlblock, 1 Display, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon
- 2 Schaltrelais (max. Schaltleistung: 2 A / 30VDC, 0,5 A / 40VAC): 1 Schließer, 1 Wechselkontakt
- 1 Alarmeingang (Eingangsspannung 10 V= bis max. 15 V=)
- RJ45-Port für 100baseTEthernet, alternativ mittels Schraubklemme (EIA / TIA 568 A)
- zusätzlicher RJ45-Port zum Anschluss weiterer IP-Geräte z. B. IP-Kamera (keine Schraubklemmen)
- Großes Gehäuse (Möglichkeit zum Einbau einer Elektronik-Erweiterung)
- Maße (H x B x T): 288 x 108 x 72 mm

Elektronik:
- Sprachverbindung per Voive over IP (VoIP) nach dem SIP-Standard über das angeschlossene Ethernet LAN mit Hilfe einer SIP-fähigen Telefonanlage, eines SIP-Providers oder Direktwahl einer IP-Adresse
- Konfiguration und Softwareupdates über Web-Browser
- Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) nach IEEE 802.3af
- integrierter PoE-Switch (VLAN Unterstützung) für den Anschluss eines weiteren PoE-fähigen Endgeräts mit einer max. Leistungsaufnahme von 7 W
- Vollduplex-Betrieb (integrierte akustische Echounterdrückung)
- Sammelruffunktion / Wahlwiederholung
- Status- / Fernsteuermeldungen zur Integration mit Fremdsoftware
- 9 Sprachansagen mit je bis zu 40 Sekunden Lange speicherbar
- 16 MB gemeinsamer Flash-Speicher für Telefonbuch und Sprachansagen
- Konfiguration in Datei speicherbar

Technische Daten

Netzwerk
- MAC-Adresse (IEEE 802.3)
- IPv4 – Internet Protocol Version 4 (RFC 791)
- ARP – Address Resolution Protocol
- DNS – A record (RFC 1706)
- DHCP Client – Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)
- TCP – Transmission Control Protocol (RFC 93)
- UDP – User Datagram Protocol (RFC 768)
- RTP – Real Time Protocol (RFC 1889) (RFC 1890)
- RTCP – Real Time Control Protocol (RFC 1889)
- DiffServ (RFC 2475), Type of Service (RFC 791, RFC 1349)
- SNTP – Simple Network Time Protocol (RFC 2030)
- SIPv2 – Session Initiation Protocol Version 2 (RFC 3261, 3262,3263, 3264)
- SIP in NAT-Netzwerken (STUN)
- Autoprovisionierung via DHCP Option 66 oder per konfiguriertem Server
- Backup-SIP-Server konfigurierbar
- Firmware-Update via Web-Interface
- Integrierter POE-Switch mit Unterstützung für Tagged VLANs

Sprachcodecs
- G.711 (A-law, μ-law)
- G726 (32 kbps)
- G.721
- DTMF In-Band und Out-of-Band (RFC 2833), SIP-Info
- Vollduplex, Echo-Unterdruckung (AEC)
- Lautsprecherlautstärke in 10 Stufen konfigurierbar
- Mikrofonempfindlichkeit in 10 Stufen konfigurierbar

Elektrische Charakteristika
- Stromversorgung via Power over Ethernet (PoE) nach IEEE802.3af
- Max. Leistungsaufnahme: 12 W
- SIP Sprechstelle: 5 W
- Gerät an PORT2: max. 7 W
- Max. Schaltleistung der Relais: 2 A / 30VDC, 0.5 A /40VAC
- Eingangsspannung Alarmeingang:
- 10 V bis max. 15 V
- Betriebstemperatur: -20° C bis +50° C

50-2904-IP - Modul Kamera (IP) B-Smart
- IP-Kamera mit B-Smart Funktionalität (Anzeige des Video-Livebilds auf Smartphone/Tablet in Verbindung mit TCBehnke-App möglich)
- Frontblende: Edelstahl (matt gebürstet)
- Materialstärke: 1,5 mm
- Maße (H x B): 90 x 120 mm

Technische Daten Kamera

Ausstattung
- Stromversorgung via PoE
- Integrierter PIR Bewegungsmelder
- Beleuchtungs-LED (weiß)
- Potentialfreier Relais-Ausgang, belastbar bis max. 24 V, 2A
- Digitaler PTZ
- ONVIF Kompatibel zum Einsatz mit Videoüberwachungssystemen unterschiedlicher Hersteller

Optik
- 1/4" CMOS-Sensor
- Brennweite 2,9 mm, F2.0
- Horizontaler Bildwinkel 84°
- Vertikaler Bildwinkel 48°
- Beleuchtung 1.2 - 100000 Lux, F2.0, 0 Lux mit eingeschalteter LED
- Verschlusszeit 1/24500s bis 1/6s

Video
- Motion-JPEG, H.264 Kompression
- Auflösung 1280 x 800 bis 160 x 90 pixel
- 30 Bilder / s in allen Auflösungen und Kompressionsarten

Netzwerk
- IPv4/ v6, HTTP, HTTPS *, SSL / TLS *, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1 / v2c / v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS.
- Passwortgeschütztes Web-Interface
- HTTPS-Verschlüsselung

* Dieses Produkt enthalt Software, die vom OpenSSL
Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt
wurde

50-1100-IP - Modul Lautsprecher, Größe 3
- Lautsprecher Größe 3 (groß)
- Frontblende: Edelstahl (matt gebürstet)
- Materialstärke: 1,5 mm
- Maße (H x B): 90 x 120 mm

50-2001 - Modul Tastwahlblock
- Tastwahlblock mit 16 Tasten (kapazitiv)
- Tastenfeld beleuchtet
- Freies Wählen möglich
- 99 Kurzwahlziele
- Codeschlossfunktion (Türöffnerfunktion)
- 1 zusätzliche Direktruftaste
- Frontblende: Edelstahl (matt gebürstet)
- Materialstärke: 1,5 mm
- Maße (H x B): 90 x 120 mm

50-3112 - Modul Mikrofon, 1 Taste
- Mikrofon + eine Ruftaste mit Beschriftungsfeld (mittig)
- Beschriftungsfeld beleuchtet
- Ruftaste glanzpoliert
- Frontblende: aus Edelstahl (matt gebürstet)
- Materialstärke: 1,5 mm
- Maße (H x B): 90 x 120 mm

50-4910 - Modulrahmen, Größe 4
- Einbaumöglichkeit für vier Module
- senkrecht
- Material: Aluminium (schwarz eloxiert)
- Materialstärke: 3,5 mm
- Maße (H x B x T): 388 x 118 x 3,5 mm
- Zierstreifen aus glanzpoliertem Edelstahl separat bestellen!

50-9400 - Zwei Clipfassungen
- Zwei Clipfassungen (glanzpoliert) zum Anbringen am Modulrahmen mit Industrie-Klett
- Material: Edelstahl (glanzpoliert)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Merkmale
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Knopfanzahl
1
Kamera enthalten
Ja
IP verbindbar
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
118 x 3.5 x 388 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.132,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.215,40*
€ 2.636,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.203,27*
€ 2.621,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.165,99*
€ 2.577,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.146,83*
€ 2.554,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.132,67*
€ 2.537,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.