Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 50-563 Audio-Intercom-System Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke BT 50-563 Audio-Intercom-System Aluminium
Telecom Behnke BT 50-563 Audio-Intercom-System Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25133135
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 50-563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
20-0001 - Elektronik kompakt (a/b), Größe 3
- Basiselektronik Größe 3 für Türstationen mit integrierter Elektronik
- Anschluss von bis zu 8 Ruftasten, 1 Tastwahlblock, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon
- Mit 2 Schaltrelais, 1 Alarmeingang, 1 Videoausgang (für Behnke-Kamera)
- Großes Gehäuse (Möglichkeit zum Einbau einer Elektronik-Erweiterung wie z.B. Sprachansage, Echtzeituhr, Display)
- Maße (H x B x T): 288 x 108 x 72 mm

Elektronik:
- Anschluss: analoges Telefonnetz (Hauptanschluss) oder a/b-Schnittstelle einer Telefonanlage (Nebenstelle)
- Vollduplex-Betrieb
- Stromversorgung über a/b-Schnittstelle
- 1 Watt Zusatzverstärker integriert (15 V= Stromversorgung erforderlich)
- Lautstärke elektronisch regelbar
- Integrierte Heizung (15 V= Stromversorgung erforderlich)
- 2 potentialfreie Kontakte mit versch. Schaltfunktionen enthalten (z. B. Türöffnerfunktion)
- Sammelruffunktion / Wahlwiederholung
- Programmierbar per Telefon mit Tonwahl (MFV) oder Tasten auf der Platine
- Türöffnerfunktion von innen über MFV-Nachwahl
- Anschluss von diversen Behnke-Kameramodulen möglich

50-2504 - Modul Beleuchtungsdach
- LED-Beleuchtungsdach (weiß)
- Frontblende: Edelstahl (matt gebürstet)
- Materialstärke: 1,5 mm
- Maße (H x B): 90 x 120 mm

50-1100 - Modul Lautsprecher, Größe 3
- Lautsprecher Größe 3 (groß)
- Frontblende: Edelstahl (matt gebürstet)
- Materialstärke: 1,5 mm
- Maße (H x B): 90 x 120 mm

50-3126 - Modul Mikrofon, 2 Tasten
- Mikrofon (unten) + zwei Tasten mit Beschriftungsfeld
- Beschriftungsfeld beleuchtet
- Ruftasten glanzpoliert
- Frontblende: Edelstahl (matt gebürstet)
- Materialstärke: 1,5 mm
- Maße (H x B): 90 x 120 mm

50-2408 - Funktionsmodul Kartenleser
- Blende für berührungslose Kartenleser
- mit eingelassenen Befestigungspunkten
- ohne Elektronik
- ohne LEDs
- Frontblende: Plexiglas in Edelstahl-Optik bedruckt
- Materialstärke: 1,5 mm
- Maße (H x B): 90 x 120 mm

50-4910 - Modulrahmen, Größe 4
- Einbaumöglichkeit für vier Module
- senkrecht
- Material: Aluminium (schwarz eloxiert)
- Materialstärke: 3,5 mm
- Maße (H x B x T): 388 x 118 x 3,5 mm
- Zierstreifen aus glanzpoliertem Edelstahl separat bestellen!

50-9400 - Zwei Clipfassungen
- Zwei Clipfassungen (glanzpoliert) zum Anbringen am Modulrahmen mit Industrie-Klett
- Material: Edelstahl (glanzpoliert)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Knopfanzahl
2
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
118 x 75.5 x 388 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.041,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,22*
€ 1.302,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,58*
€ 1.297,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,11*
€ 1.274,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,92*
€ 1.258,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,19*
€ 1.239,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.