Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Unified IP Conference Phone 8831 Daisy Chain Kit IP-Telefon Schwarz LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Unified IP Conference Phone 8831 Daisy Chain Kit IP-Telefon Schwarz LCD
Cisco Unified IP Conference Phone 8831 Daisy Chain Kit IP-Telefon Schwarz LCD
Cisco Unified IP Conference Phone 8831 Daisy Chain Kit IP-Telefon Schwarz LCD
Cisco Unified IP Conference Phone 8831 Daisy Chain Kit IP-Telefon Schwarz LCD
Cisco Unified IP Conference Phone 8831 Daisy Chain Kit IP-Telefon Schwarz LCD
Cisco Unified IP Conference Phone 8831 Daisy Chain Kit IP-Telefon Schwarz LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25135204
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8831-DC-EU-K9=
EAN/GTIN:
     882658798849
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Energiebedarf
PoE Class 3 / 48 VDC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 802.1x RADIUS
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofon-Frequenz
160 - 20000 Hz
Sprachcodec
G.711, G.722, G.729A, G.729B, iLBC
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
396 x 162 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
Sonstige Funktionen
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1: 2011, GB4943 2011
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
263.5 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
150.5 mm
Gewicht
1587 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hüllenmaterial
Polycarbonat
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,66*
€ 976,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,83*
€ 968,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,44*
€ 958,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,66*
€ 938,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
CAB-CONAUX=
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.