Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY HW720 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY HW720 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
POLY HW720 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25141748
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     78714-102
EAN/GTIN:
     5033588045366
Suchbegriffe:
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Das ultimative Headset für den ganztägigen Einsatz
Kundenansprüche steigen und Telefonate werden immer komplexer. Für einen ultimativen Kundendienst benötigen Sie das perfekte Headset – die EncorePro 700-Serie. Dieses elegante Kopfbügelmodell in Kombination mit einem leichten, aber robusten Design bietet Ihnen darüber hinaus die Wahl zwischen monauralen und binauralen Tragevarianten, um den Bedürfnissen Ihrer Mitarbeiter entsprechen zu können. Im Zusammenspiel mit dem VoIP-fähigen Breitband-Audio für bessere Kundeninteraktionen ist dies das fortschrittlichste EncorePro, das je entwickelt wurde.

KOMPROMISSLOSE LEISTUNG

Jedes Element der EncorePro 700-Serie unterstützt gezielt die außergewöhnliche Klangqualität. Mithilfe des ausziehbaren Mikrofonarms können Ihre Mitarbeiter das Mikrofon in die optimale Position zur Erfassung ihres gesamten Stimmpotenzials bringen. Sieben Einstellstufen geben Ihren Mitarbeitern zudem eine einfache und fühlbare Möglichkeit, den Mikrofonarm so einzustellen, dass eine ganztägig konsistente Klangqualität gewährleistet ist.

ANGENEHMER TRAGEKOMFORT RUND UM DIE UHR

Auch angesichts komplexer oder längerer Gespräche müssen Sie sicherstellen, dass sich Ihre Mitarbeiter wohlfühlen, damit sie mit allen Arten von Kundenanfragen umgehen können. Die EncorePro 700-Serie ermöglicht Ihren Mitarbeitern die Auswahl zwischen verschiedenen Tragevarianten ganz nach ihrem Geschmack. Mit luxuriösen Schaumstoff- und Kunstleder-Ohrkissen und der Möglichkeit der individuellen Mikrofonpositionierung können Sie sicher sein, dass Ihre Mitarbeiter optimal darauf vorbereitet sind, den besten Kundendienst aller Zeiten zu bieten.

EINE NEUE HEADSET-GENERATION

Die Headsets der EncorePro 700-Serie sind darauf ausgerichtet, den Anforderungen der geschäftigen Arbeitsumgebungen in der Welt von heute gerecht zu werden. Sie sind gegen Belastungen durch alltäglichen Gebrauch resistent und verfügen zudem über QuickDisconnect, sodass sich Nutzer von ihrem Platz entfernen können, ohne das Headset absetzen zu müssen. Und nicht zuletzt bieten wir Ihnen eine erweiterte Garantie von drei Jahren. Die Headsets der EncorePro 700-Serie sind zudem perfekt zukunftsfähig: Dank intelligenter Anruffunktionen und VoIP-optimierter Funktionalität wird sich Ihre Softphone-Investition maximal auszahlen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
72 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
100 - 6800 Hz
Impedanz
300 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
24 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Sound Drucklevel (max)
118 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
15 - 6800 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-39 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.