Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 7.7430.23G Küchenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 7.7430.23G Küchenmesser
Victorinox 7.7430.23G Küchenmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25142602
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     7.7430.23G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
Geschmiedete Messer begeistern seit Jahren die eingefleischten Hobbyköche. Die handwerkliche Kunst, Messer zu produzieren, hat nichts von ihrer Faszination verloren. Mit der neuen Rosewood Forged Collection erweitert Victorinox ihre Premium Linie um ein zusätzliches Highlight. Die zeitlich limitierte Victorinox Grand Gourmet Palisander Kollektion wird in bester handwerklicher Tradition gefertigt. Die aus hochwertigem Chrom-Molybdänstahl hergestellten Klingen und die ergonomisch geformten Griffe aus Palisanderholz machen die Messer zu etwas Besonderem. Palisander gilt unter Messerfachleuten als eines der besten Hölzer, welches sich auch im täglichen Arbeiten bewährt hat.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.7 mm
Länge (mm)
368 mm
Höhe
22.7 mm
Gewicht
206 g
Merkmale
Messertyp
Küchenmesser
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Holz
Materiallgriff
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.