Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke Notruftelefon Set 1 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke Notruftelefon Set 1 Rot
Telecom Behnke Notruftelefon Set 1 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25145968
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     20-0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notruftelefon
Nottelefon
notruftelefon behnke
notruftelefon
20-0028A - Aufzugnotruftelefon

- Anschluss: analoges Telefonnetz (Hauptanschluss) oder a/b-Schnittstelle einer Telefonanlage (Nebenstelle)
- inkl. Lautsprecher, Ruftaste und Mikrofon
- Vollduplex-Betrieb
- zur Montage auf dem Kabinendach
- kl. Gehäuse (keine Möglichkeit zum Einbau einer Elektronik-Erweiterung)
- Material Gehäuse: Stahlblech gepulvert
- Entsprechend den Aufzugsrichtlinien EN 81 sowie TRBS 2181
- Funktionsfähigkeit bei Stromausfall (ohne zusätzliche Notstromversorgung – Stromversorgung über a/b-Schnittstelle
- 2 potentialfreie Kontakte mit versch. Schaltfunktionen enthalten (z. B. Türöffnerfunktion)
- 1 Alarmeingang
- 9 Rufnummern ohne Batterie speicherbar
- Sammelruffunktion / Wahlwiederholung
- Programmierbar per Telefon mit Tonwahl (MFV) oder Tasten auf der Platine
- Eindeutige Identifizierung des Aufzugs (mit Behnke-Notrufleitstand)
- Automatische Testroutine
- Maße (H x B x T): 220 x 143 x 60 mm

20-9303 - Anschlusskabel (1 m), MQS-Busche

- Anschlusskabel mit MQS-Buchse (einseitig)
- 2-adrig
- Anschluss für bauseitige Komponenten wie Lautsprecher, Ruftaste, Mikrofon
- Länge: 1 m

20-9309 - Patchkabel (3 m), RJ45- auf 3x MQS-Stecker

- Patchkabel
- Anschluss für 1 Lautsprecher, 1 Ruftaste, 1 Mikrofon
- Länge: 3 m

20-9202 - Einbau-Lautsprecher, Größe 3

- Lautsprecher für Hinterbau
- inkl. Montageplatte
- Maße (H x B x T): 83 x 83 x 32 mm

20-9204 - Einbau-Mikrofon

- Lautsprecher für Hinterbau
- inkl. Montageplatte
- Maße (H x B x T): 40 x 55 x 24 mm
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Stahl
Merkmale
Freisprecheinrichtung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,66*
€ 397,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,71*
€ 395,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,25*
€ 390,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,70*
€ 389,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,37*
€ 386,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.