Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 21-312 Audio-Intercom-System Aluminium, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke BT 21-312 Audio-Intercom-System Aluminium, Rot
Telecom Behnke BT 21-312 Audio-Intercom-System Aluminium, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25146835
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 21-312
EAN/GTIN:
     k.A.
20-0001 - Elektronik kompakt (a/b), Größe 3
- Basiselektronik Größe 3 für Türstationen mit integrierter Elektronik
- Anschluss von bis zu 8 Ruftasten, 1 Tastwahlblock, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon
- Mit 2 Schaltrelais, 1 Alarmeingang, 1 Videoausgang (für Behnke-Kamera)
- Großes Gehäuse (Möglichkeit zum Einbau einer Elektronik-Erweiterung wie z.B. Sprachansage, Echtzeituhr, Display)
- Maße (H x B x T): 288 x 108 x 72 mm

Elektronik:
- Anschluss: analoges Telefonnetz (Hauptanschluss) oder a/b-Schnittstelle einer Telefonanlage (Nebenstelle)
- Vollduplex-Betrieb
- Stromversorgung über a/b-Schnittstelle
- 1 Watt Zusatzverstärker integriert (15 V= Stromversorgung erforderlich)
- Lautstärke elektronisch regelbar
- Integrierte Heizung (15 V= Stromversorgung erforderlich)
- 2 potentialfreie Kontakte mit versch. Schaltfunktionen enthalten (z. B. Türöffnerfunktion)
- Sammelruffunktion / Wahlwiederholung
- Programmierbar per Telefon mit Tonwahl (MFV) oder Tasten auf der Platine
- Türöffnerfunktion von innen über MFV-Nachwahl
- Anschluss von diversen Behnke-Kameramodulen möglich

20-1100 - Modul Lautsprecher, Größe 3
- Lautsprecher Größe 3 (groß)
- Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
- Frontblende: Aluminium
- Materialstärke: 4 mm
- Maße (H x B): 90 x 90 mm

20-2024 - Modul 2 Tasten
- Zwei Ruftasten farbig umrandet (Rot, Blau, Grün, Gelb oder Orange)
- optional mit Gravur
- Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
- Frontblende: Aluminium
- Materialstärke: 4 mm
- Maße (H x B): 90 x 90 mm

20-3100 - Modul Mikrofon
- Mikrofon
- Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
- Frontblende: Aluminium
- Materialstärke: 4 mm
- Maße (H x B): 90 x 90 mm

20-4315 - Rahmen, Größe 3
- Einbaumöglichkeit für drei Module
- senkrecht
- Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Funktionsmodul-Einbau
- Frontblende: Aluminium in RAL 3000 „Feuerrot“ lackiert, senkrecht
- Materialstärke: 4 mm
- Maße (H x B x T): 300 x 120 x 4 mm
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium, Rot
Merkmale
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Knopfanzahl
2
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 76 x 300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,65*
€ 859,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,10*
€ 852,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,78*
€ 827,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,23*
€ 802,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,67*
€ 751,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.