Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 40-311 Audio-Intercom-System Aluminium, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke BT 40-311 Audio-Intercom-System Aluminium, Rot
Telecom Behnke BT 40-311 Audio-Intercom-System Aluminium, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25147024
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 40-311
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Anschluss: analoges Telefonnetz (Hauptanschluss) oder a/b-Schnittstelle einer Telefonanlage (Nebenstelle)
    - Vollduplex-Betrieb
    - Stromversorgung über a/b-Schnittstelle
    - 1 Watt Zusatzverstärker integriert (15 V= Stromversorgung erforderlich)
    - Lautstärke elektronisch regelbar
    - Integrierte Heizung (15 V= Stromversorgung erforderlich)
    - 2 potentialfreie Kontakte mit versch. Schaltfunktionen enthalten (z. B. Türöffnerfunktion)
    - Sammelruffunktion / Wahlwiederholung
    - Programmierbar per Telefon mit Tonwahl (MFV) oder Tasten auf der Platine
    - Türöffnerfunktion von innen über MFV-Nachwahl
    - Anschluss von diversen Behnke-Kameramodulen möglich
    - Großes Gehäuse (Möglichkeit zum Einbau einer Elektronik-Erweiterung)

    - Lautsprecher Größe 3 (groß)
    - Eine Ruftaste (mittig)
    - Taste farbig umrandet (Rot, Blau, Grün, Gelb oder Orange)
    - Gravur optional
    - Mikrofon
    - Frontblende: Aluminium (durchgehend), Mittelteil rot bedruckt
    - Materialstärke: 4 mm
    - Maße (H x B x T): 300 x 120 x 76 mm
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium, Rot
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Knopfanzahl
1
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 76 x 300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,34*
€ 801,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,32*
€ 785,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,88*
€ 763,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,53*
€ 736,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,41*
€ 681,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.