Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel DC S3710 2.5" 800 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel DC S3710 2.5" 800 GB Serial ATA III MLC
Intel DC S3710 2.5" 800 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25152454
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSC2BA800G401
EAN/GTIN:
     5032037074193
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel stellt marktführende Solid-State-Laufwerke für verschiedene Anwendungsbereiche her: Rechenzentrums-, Professional- und Consumer-SSDs. Intels SSDs zeichnen sich durch hervorragende Leistung sowie hohe Zuverlässigkeit aus. Hinter ihnen steht eine der Marken, denen weltweit das größte Vertrauen entgegengebracht wird.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
0.5 G
Energie
Energieverbrauch (idle)
0.6 W
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Markeneigenschaften
Intel® High Endurance Technology (HET)
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Prozessor Lithografie
20 nm
Laufwerkskapazität
800 GB
Startdatum
Q1'15
URL Produktbeschreibung
http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/ssd-dc-s3710-brief.html
SSD-Beständigkeitsbewertung
16.9PB
SSD-Hardwareverschlüsselung
AES 256 bit
SSD-Stromverbrauch (aktiv)
5.9W
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf)
0.6W
SSD-Schock
1000 G/0.5ms
Leserate
550 MB/s
Schreibrate
460 MB/s
Status
Discontinued
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
Rechenzentrum SSD
Produktreihe
Intel DC S3710
Produktcodename
Haleyville
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
460 MB/s
Zufälliges Lesen (100% span)
85000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
39000 IOPS
Lese-Latenzzeit
55 µs
Schreib-Latenzzeit
66 µs
Lithographie
20 nm
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Marktsegment
Server
SSD-Nutzungs-Tag
Rechenzentrum
SSD ARK ID
84239
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
88 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 950,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,10*
€ 1.182,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,28*
€ 1.180,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,13*
€ 1.165,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,19*
€ 1.152,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,92*
€ 1.131,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.