Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit QAPP48HDBL Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit QAPP48HDBL Patch Panel 1U
Panduit QAPP48HDBL Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25179405
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     QAPP48HDBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 48 ports panduit
lwl patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
48
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
43.9 mm
Tiefe
139.4 mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 48 port
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.