Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit S22SPSE Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit S22SPSE Rack Zubehör
Panduit S22SPSE Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25179410
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     S22SPSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1114.9 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
1967.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
42U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,53*
€ 925,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,78*
€ 916,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,51*
€ 875,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,71*
€ 854,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,29*
€ 792,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.