Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool HF 16/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool HF 16/10
Alphacool HF 16/10
Alphacool HF 16/10
Alphacool HF 16/10
Alphacool HF 16/10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25233041
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     62373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung alphacool
Alphacool-Anschlüsse gehen neue Wege in Form, Verarbeitung, Farbgebung, Vielfalt. Die absolute Neuerung ist ein überragender Innendurchmesser, der das Wort Highflow auch wirklich verdient!

Die ersten 3 Farben, Chrome, Deep Black und Shiny Copper, bieten große Vielfalt um eine Vielzahl von Geschmäcker zu bedienen. Die komplett aufeinander abgestimmte Produktserie lässt jedes System in einem eigenen Glanz erscheinen und der Individualität sind im Zusammenspiel mit Alphacool-Schläuchen keine Grenzen gesetzt!

Mit einem neuen Verfahren beim Chromatieren wird die Colorierung fest mit dem Messinguntergrund verbunden, die Langlebigkeit der intensiven Farbe ist so gegeben und ein Abplatzen der Chromschicht wird unterbunden. Ein blauer Alphacool Schriftzug auf einigen der Anschlüsse hebt die Besonderheit dieser Artikel noch einmal hervor.

Die Funktion dieses Konnektors ist:
Dieser Anschluss wird verwendet um einen 16/10mm Schlauch mit einen 1/4Zoll Gewinde zu verbinden. Die Anschluss hat einen 45Grad Knick und ist drehbar, was Interessant ist für ein leichte Verschlauchung im System.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Messing, Chrom
Produktfarbe
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
74 g
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.