| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-25316913 Herst.-Nr.: RP0011 EAN/GTIN: 4052792028690 |
| |
|
| | |
| Testen Sie Ihre lebensrettenden Rauchmelder auf Funktion mit dem Rauchmelder-Testspray von LogiLink. Einfach das Spray 1-2 Sekunden mit ca. 30 cm Abstand auf den Rauchmelder sprühen und prüfen ob der Rauchmelder ausgelöst wird. Sollte der Rauchmelder trotz wiederholter Anwendung des Testsprays nicht ausgelöst werden, wechseln Sie bitte Ihren Rauchmelder. - Zum Testen der Funktion der Rauchmelder - Geeignet für Fotoelektrische Rauchmelder - Einfach in der Anwendung - P/B Brennbar - Inhalt: 150 ml Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Blau, Weiß |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |