Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BIC630NS1 Wärmeschublade 20 l 810 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BIC630NS1 Wärmeschublade 20 l 810 W Schwarz, Edelstahl
Bosch BIC630NS1 Wärmeschublade 20 l 810 W Schwarz, Edelstahl
Bosch BIC630NS1 Wärmeschublade 20 l 810 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25395193
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BIC630NS1
EAN/GTIN:
     4242002813851
Suchbegriffe:
Wärmeschublade
wärmeschublade bosch
wärmeschublade
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
810 W
Nennstrom
10 A
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Design
Fassungsvermögen
20 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geeignet für
Drinnen
Zahl der Platten
12
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Espressotassenkapazität
64 Tassen
Kabellänge
1.5 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
140 mm
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,68*
€ 576,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,75*
€ 570,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,77*
€ 532,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,13*
€ 507,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,09*
€ 480,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.