Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Door Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Door Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED
Osram Door Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25405963
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899202078
EAN/GTIN:
     4052899202078
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Produktvorteile
- Automatisches Einschalten für 10 s

Anwendungsgebiete
- Innen oder außen (nur überdachte Flächen)
- Garage, Scheune, Dachboden, Keller

Produkteigenschaften
- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Erfassungsbereich (Sensor): 2 m, 130°
- Ausstrahlungswinkel: 85°
- Montage mit beiligenden Schrauben
- Schutzart: IP44

Technische Ausstattung
- Batterien enthalten: 4x 1,5 V LR6 (AA)
- Zwei Schrauben im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Eingang, Garage
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Lichtstil
Modern
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Länge (mm)
77 mm
Höhe
39 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Spannung
6 V
Lichtleistung
27 lm
Strahlungswinkel
85 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.