Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTME LM85234 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGHTME LM85234 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W E27
LIGHTME LM85234 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25424594
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Reflektoren mit One-Lens-Technology generieren eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und leisten bis zu 80% Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
63 mm
Länge (mm)
101 mm
Gewicht
132 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
550 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
45 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,7
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Technische Details
Farbcode
827
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.