| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-25434374 Herst.-Nr.: 4000000060 EAN/GTIN: 4021565047541 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Moderne, formschöne Deckenhalterung für Projektoren, RAL 9006 silber- metallic, Abstand Projektor/Decke stufenlos von 45-61 cm NEU: inkl. Rosette aus Kunststoff, Farbe RAL 9006 - Komplett vormontiert, schnelle und problemlose Installation - Innenliegende Kabelführung - Schnellwechselvorrichtung, z. B. für Service - 3D-Gelenk für Neigung in alle Richtungen bis ± 20°, drehbar ± 180° - Tragkraft max. 20 kg - Diagonalabstand: 100-370 mm - Absturzsicherung - Innendurchmesser 37 mm - TÜV/GS zertifiziert Weitere Informationen: Leistungen | Befestigungstyp | Zimmerdecke | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 20 kg | ![](/p.gif) | Drehungswinkel | 180 ° | ![](/p.gif) | Neigungswinkelbereich | -20 - 20 ° | ![](/p.gif) | Deckenanbau-Tubenlänge (max) | 610 cm | ![](/p.gif) | Anpassbar | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | TÜV / GS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |