Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee PH 28 820 W 900 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee PH 28 820 W 900 RPM SDS Plus
Milwaukee PH 28 820 W 900 RPM SDS Plus
Milwaukee PH 28 820 W 900 RPM SDS Plus
Milwaukee PH 28 820 W 900 RPM SDS Plus
Milwaukee PH 28 820 W 900 RPM SDS Plus
Milwaukee PH 28 820 W 900 RPM SDS Plus
Milwaukee PH 28 820 W 900 RPM SDS Plus
Milwaukee PH 28 820 W 900 RPM SDS Plus
Milwaukee PH 28 820 W 900 RPM SDS Plus
Milwaukee PH 28 820 W 900 RPM SDS Plus
Milwaukee PH 28 820 W 900 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25543618
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     PH28
EAN/GTIN:
     4002395234936
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
28 mm
Nenndrehzahl (max.)
900 RPM
Aufprallenergie (max.)
3.4 J
Schlagzahl
4000 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Schallleistungspegel
103 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Sonstige Funktionen
Unsicherheit Koeffizient (Beton)
22 m/s²
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Plus
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
820 W
Kabellänge
4 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,13*
€ 232,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.