Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL0235NANO Netzwerkkarte WLAN 150 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL0235NANO Netzwerkkarte WLAN 150 Mbit/s
ALLNET ALL0235NANO Netzwerkkarte WLAN 150 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25554337
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL0235NANO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Flash Stick
Speicher-Stick
Kleiner und leichter geht es nicht! Der winzige ALL0235NANO Stick ragt gerade einmal sechs Millimeter aus dem PC/Laptop hervor und wiegt nur federleichte 2 Gramm. Er unterstützt Datenübertragungsraten von bis 150 MBit/s und ist komaptibel zu allen gängigen Betriebssystemen für PC und MAC. Durch die WMM QoS-Zertifizierung ist der ALL0235NANO Stick für alle modernen Anwendungen wie Voice und Audio/Videostreaming vorbereitet, die eine spezielle Priorisierung des Datenverkehrs erfordern. Höchste Verschlüsselungsstandards wie WEP 64/128, WPA, WPA2, WPS, 802.11x und 802.11i sorgen für sichere Verbindungen. Durch seine Kompatiblität zu den älteren Wireless LAN Standards IEEE802.11b/g ist der ALL0235NANO auch ohne Probleme in WLAN Netzen mit 54 MBit/s Datenübertragungsrate zu betreiben.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Ralink/Mediatek MT7601
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1,2,5.5,6,9,12,18,24,36,48,54,150 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.