Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco DWDM, SFP+, 1531.9nm Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1531,9 nm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco DWDM, SFP+, 1531.9nm Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1531,9 nm
Cisco DWDM, SFP+, 1531.9nm Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1531,9 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25561218
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     DWDM-SFP10G-31.90=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
DWDM
Wellenlänge
1531.9 nm
Netzstandard
IEEE 802.3
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul cisco, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.690,79*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13.690,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13.948,01*
€ 16.598,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13.878,82*
€ 16.515,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13.714,47*
€ 16.320,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13.690,79*
€ 16.292,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.