Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD32A1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25565910
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD32A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rack Zubehör
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Hager universN
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, reihenklemmen rot, Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
JP002
ab € 3,79*
Zubehör
Hager
KJ02B
ab € 26,79*
Zubehör
Hager
UT50C
ab € 8,49*
Zubehör
Hager
UZ01V1
ab € 20,76*
Zubehör
Hager
UZ52A1
ab € 10,54*
Zubehör
Hager
FZ913
ab € 5,63*
Zubehör
Hager
KJ02G
ab € 29,37*
Zubehör
Hager
KJ02AN
ab € 26,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.