Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 407-BBOK Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 407-BBOK Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
DELL 407-BBOK Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     128-0915011
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     407-BBOK
EAN/GTIN:
     4053162891005
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Der Dell SFP Transceiver stellt Glasfaserkonnektivität zur Vergrößerung der Netzwerkreichweite bereit. Dieser Hot-Plug-fähige Transceiver im SFP-Format (Small Form Factor Pluggable) verfügt über einen Vollduplexmodus mit einer bidirektionalen Datentransferrate von bis zu 1,25 GBit/s. Der Transceiver entspricht IEEE-Standards für Gigabit-Ethernet und 1000Base-T wie 802.3z und 802.3ab. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- PowerEdge R630
- PowerEdge R730
- PowerEdge R730XD.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge C4130 - PowerEdge C4140 - PowerEdge C6320P - PowerEdge C6420 - PowerEdge FC430 - PowerEdge FC630 - PowerEdge FC640 - PowerEdge FC830 - PowerEdge M640 - PowerEdge M640 VRTX - PowerEdge R200 - PowerEdge R220 - PowerEdge R230 - PowerEdge R240 - PowerEdge R300 - PowerEdge R320 - PowerEdge R330 - PowerEdge R340 - PowerEdge R410 - PowerEdge R415 - PowerEdge R420 - PowerEdge R430 - PowerEdge R440 - PowerEdge R510 - PowerEdge R515 - PowerEdge R520 - PowerEdge R530 - PowerEdge R540 - PowerEdge R610 - PowerEdge R620 - PowerEdge R630 - PowerEdge R640 - PowerEdge R6415 - PowerEdge R710 - PowerEdge R715 - PowerEdge R720 - Poweredge R720xd - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - PowerEdge R730xd XL - PowerEdge R740 - PowerEdge R740XD - PowerEdge R740xd2 - PowerEdge R7415 - PowerEdge R7425 - PowerEdge R805 - PowerEdge R810 - PowerEdge R815 - PowerEdge R820 - PowerEdge R840 - PowerEdge R900 - PowerEdge R905 - PowerEdge R910 - PowerEdge R920 - PowerEdge R930 - PowerEdge R940 - PowerEdge R940xa - PowerEdge T130 - PowerEdge T140 - PowerEdge T330 - PowerEdge T340 - PowerEdge T410 - PowerEdge T420 - PowerEdge T430 - PowerEdge T440 - PowerEdge T610 - PowerEdge T620 - PowerEdge T630 - PowerEdge T640 - PowerEdge T710 - PowerEdge VRTX - PowerEdge XR2 - PowerVault DL2100 - PowerVault DL2200 - PowerVault DL2300 - PowerVault DR4100 - PowerVault DX6104 CSN - PowerVault DX6112 SN - PowerVault NX3000 - PowerVault NX3200 - PowerVault NX3300 - PowerVault NX400 - PowerVault NX440</li></ul>
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Netzstandard
IEEE 802.3
Verkabelungstechnologie
10GBase-SR
Anzahl Faseranschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, lwl-transceiver dell, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,18*
€ 113,44*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,84*
€ 117,80*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 106,12*
€ 117,95*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,97*
€ 121,39*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 111,20*
€ 123,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.