Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 128-0914950 Herst.-Nr.: 540-BBHG EAN/GTIN: 5397063836673 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die BCM5720 ist eine voll integrierte 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet-Lösung für die Medienzugriffssteuerung. Ferner agiert sie als Transceiver für physische Schichten. Sie ist für Hochleistungs-Netzwerkanwendungen geeignet. Die Gigabit Network Daughter Card mit 4 Ports bietet vier IEEE 802.3-kompatible Media Access Controller (MACs) mit dreifacher Geschwindigkeit und vier 10/100/1000 Ethernet-Transceivern (PHYs) und Arbeitsspeicherpuffer auf dem Chip auf einem Gerät. Sie basiert auf zwei BCM5720 Controllern, die jeweils zwei Ports bereitstellen.
Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - PowerEdge R620 - PowerEdge R630 - PowerEdge R720 - Poweredge R720xd - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - PowerEdge R820 - PowerEdge R920 - PowerVault DL4000 - PowerVault DR4100 - PowerVault DX6112 SN Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Design | Eingebaut | Ja | ![](/p.gif) | Komponente für | Server | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | DELL PowerEdge R620, R630, R720, R720xd, R730, R730XD, R820, R920, PowerVault DL4000, DR4100, DX6112 SN | Sonstige Funktionen | Receive Side Scaling (RSS) | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Hostschnittstelle | PCI Express | ![](/p.gif) | Schnittstelle | Ethernet | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Netzstandard | IEEE 802.3 | ![](/p.gif) | Ethernet/LAN | Ja | ![](/p.gif) | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000BaseT(X) | ![](/p.gif) | LAN-Controller | Broadcom BCM5720 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |