Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-13-901 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-13-901 Schraubenziehereinsatz
Stanley 1-13-901 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25867074
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-13-901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Schlitz: 4.5-5.5-6.5mm.

Phillips: PH1-PH2.

Pozidriv: PZ1-PZ2-PZ3-PZ4.

Torx: T10-T15-T20-T25-T30-T40.

Innensechskant: 3-4-5mm.

Magnetischer Bithalter 60mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx
Schraubendreher-Bits Größe
4.5-5.5-6.5mm.<br />Phillips: PH1-PH2.<br />Pozidriv: PZ1-PZ2-PZ3-PZ4.<br />Torx: T10-T15-T20-T25-T30-T40
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, stanley bit-satz, bit satz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-13-902
ab € 18,97*
Ähnlich
Stanley
0-63-038
ab € 20,08*
Ähnlich
Stanley
1-13-904
ab € 25,47*
Ähnlich
Stanley
1-13-906
ab € 25,27*
Ähnlich
Stanley
1-13-907
ab € 27,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.