Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-22-467 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-22-467 Feile & Raspel
Stanley 0-22-467 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25867088
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-22-467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 467
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
  • Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe
    - Ergonomischer, rutschfester Handgriff - für hohen Komfort und maximale Sicherheit
    - Bi-Material-Handgriff - Griff mit Weichstoffeinlagen - für weniger Vibrationen und sicheren Halt
    - Öffnung im Griff - für bequemes Verstauen
    - Gefertigt nach DIN 7263 A
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitslänge
200 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-22-445
ab € 12,02*
Ähnlich
Stanley
0-22-500
ab € 4,19*
Ähnlich
Stanley
0-22-464
ab € 20,04*
Ähnlich
Stanley
0-22-465
ab € 6,45*
Ähnlich
Stanley
0-22-477
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.