Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic BX-1550 Schwarz Passiver Subwoofer 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic BX-1550 Schwarz Passiver Subwoofer 400 W
Omnitronic BX-1550 Schwarz Passiver Subwoofer 400 W
Omnitronic BX-1550 Schwarz Passiver Subwoofer 400 W
Omnitronic BX-1550 Schwarz Passiver Subwoofer 400 W
Omnitronic BX-1550 Schwarz Passiver Subwoofer 400 W
Omnitronic BX-1550 Schwarz Passiver Subwoofer 400 W
Omnitronic BX-1550 Schwarz Passiver Subwoofer 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25878416
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11037711
EAN/GTIN:
     4026397101133
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer 8 ohm
subwoofer
omnitronic subwoofer
Weitere Informationen:
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
400 W
Subwoofer-Typ
Passiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
20 - 300 Hz
Subwoofer Empfindlichkeit
97 dB
Impedanz
8 Ohm
Subwoofer-Treiberdurchmesser
380 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
15 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite des Subwoofers
470 mm
Tiefe des Subwoofers
455 mm
Höhe des Subwoofers
585 mm
Tieftönergewicht
18000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.