Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixapart W1-11005N Kondensator Weiß Fixed capacitor Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixapart W1-11005N Kondensator Weiß Fixed capacitor Zylindrische
Fixapart W1-11005N Kondensator Weiß Fixed capacitor Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25896055
Hersteller:
     Fixapart
Herst.-Nr.:
     W1-11005N
EAN/GTIN:
     5412810230723
  • Capaciteit: 4.5µF. - Voltage: 450V. - Afmetingen: Ø 28x55mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Weiß
Belastbarkeit
4500 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
450 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Höhe
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,72*
€ 4,427
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,69*
€ 4,391
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,48*
€ 4,141
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,34*
€ 3,975
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,17*
€ 3,772
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,62*
€ 3,118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.