Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixapart W9-11260N Kondensator Weiß Fixed capacitor Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixapart W9-11260N Kondensator Weiß Fixed capacitor Zylindrische
Fixapart W9-11260N Kondensator Weiß Fixed capacitor Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25896057
Hersteller:
     Fixapart
Herst.-Nr.:
     W9-11260N
EAN/GTIN:
     5412810231836
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Weiß
Belastbarkeit
60000 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
450 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
122 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.