Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixapart W1-11007N Kondensator Weiß Fixed capacitor Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixapart W1-11007N Kondensator Weiß Fixed capacitor Zylindrische
Fixapart W1-11007N Kondensator Weiß Fixed capacitor Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25896062
Hersteller:
     Fixapart
Herst.-Nr.:
     W1-11007N
EAN/GTIN:
     5412810231805
  • Capaciteit: 6.3µF. - Voltage: 450V. - Afmetingen: Ø 32x55mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Weiß
Belastbarkeit
6300 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
450 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Höhe
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.