Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixapart W9-11208N Kondensator Weiß Fixed capacitor Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixapart W9-11208N Kondensator Weiß Fixed capacitor Zylindrische
Fixapart W9-11208N Kondensator Weiß Fixed capacitor Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25896067
Hersteller:
     Fixapart
Herst.-Nr.:
     W9-11208N
EAN/GTIN:
     5412810231782
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Weiß
Belastbarkeit
8000 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
450 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.