Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixapart W1-11020N Kondensator Weiß Fixed capacitor Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixapart W1-11020N Kondensator Weiß Fixed capacitor Zylindrische
Fixapart W1-11020N Kondensator Weiß Fixed capacitor Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25896074
Hersteller:
     Fixapart
Herst.-Nr.:
     W1-11020N
EAN/GTIN:
     5412810231942
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Weiß
Belastbarkeit
20000 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
450 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,13*
€ 8,485
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,09*
€ 8,437
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,77*
€ 8,056
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,41*
€ 7,628
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,08*
€ 7,235
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,04*
€ 5,998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.