Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SFP-10G-SR-S= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco SFP-10G-SR-S= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
Cisco SFP-10G-SR-S= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
Cisco SFP-10G-SR-S= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25914666
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SFP-10G-SR-S=
EAN/GTIN:
     882658782466
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
MSA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143.002 mm
Verpackungstiefe
158.75 mm
Verpackungshöhe
44.45 mm
Paketgewicht
90.7 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC, PC
SFP-Transceiver-Standard
SR
Wellenlänge
850 nm
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10GBASE-SR
Duplex-System
Voll
Auto MDI/MDI-X
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.4 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic-modul cisco, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,74*
€ 464,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,89*
€ 463,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,92*
€ 439,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,23*
€ 432,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,81*
€ 396,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.