Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro HWL 155N WLAN 150 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xoro HWL 155N WLAN 150 Mbit/s
Xoro HWL 155N WLAN 150 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25920823
Hersteller:
     Xoro
Herst.-Nr.:
     ACC400452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
USB WLAN-Stick für XORO-Receiver.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
14 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Paketgewicht
30 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Sonstige Funktionen
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
5 dBi
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.