Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Voyager Slider X1 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Voyager Slider X1 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Corsair Voyager Slider X1 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Corsair Voyager Slider X1 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Corsair Voyager Slider X1 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Corsair Voyager Slider X1 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Corsair Voyager Slider X1 64GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25942723
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMFSL3X1-64GB
EAN/GTIN:
     804904192416
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Ein kompaktes, einteiliges USB 3.0-Laufwerk mit kühnem Design und einer dazu passenden Performance.
Der Flash Voyager Slider X1 zeichnet sich durch ein intelligentes Design mit einem USB-Anschluss aus, der sich bei Nichtgebrauch einziehen lässt. Eine blaue Aktivitäts-LED lässt auf einen Blick erkennen, wann Daten übertragen werden.

Das Laufwerk ist mit Windows, Mac OS X und sogar Linux universell kompatibel – kein Treiber erforderlich. Es unterstützt die USB 3.0-Datenübertragung in Höchstgeschwindigkeit, ist aber vollständig mit USB 2.0 kompatibel. Das heißt, Sie können es mit praktisch jedem Desktop-PC oder Notebook verwenden.

Wie viel Speicherplatz brauchen Sie?
Das Slider X1 ist in Kapazitäten von 16 bis 256 GB erhältlich. Es ist so klein, dass man es einfach überallhin mitnehmen möchte. Also können Sie alle Daten und Dateien jederzeit bei sich haben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Betriebsbedingungen
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
130 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.