Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A1SRM-LN7F-2758 BGA 1283 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A1SRM-LN7F-2758 BGA 1283 micro ATX
Supermicro A1SRM-LN7F-2758 BGA 1283 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25999255
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A1SRM-LN7F-2758-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1283
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Prozessor
C2758
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Verlustleistung (max)
20 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Grafikkarte-Familie
Aspeed
Grafikkarte
AST2400
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v2.0 SuperDoctor 5 Watch Dog NMI SUM
Merkmale
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
Energiequelle
ATX
Warentarifnummer (HS)
84733020
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT, Intel® I350-AM2
Prozessor Besonderheiten
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
IPMI 2.0-Slot
Ja
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA II, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333,1600 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
16GB, 2GB, 4GB, 8GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.2 mm
Tiefe
243.8 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
SATA III Anschlüsse
2
SATA II Anschlüsse
4
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
7
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,54*
€ 555,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,64*
€ 549,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,44*
€ 538,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,93*
€ 533,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,40*
€ 487,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.